絞りハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35527204 品番JTC2530
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。

全長(mm)295 頭部径(Φmm)41 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35527204
2021-04-11
用途:
板金作業 溶接歪み取り
有限会社林装飾工芸 様

片面化粧の板仕上げとかには全然使えるハンマーです。基本パテ無しで使いますのでパテを使う所なら問題なくガンガン使えるハンマーです。

1人が参考にしています
対象商品:
35527204
2016-04-23
用途:
銅板のならし
銅堂 様 (製造業)

適当に叩いても打面が母材に垂直に当たろうとしますのでゆがんだ板金を伸ばさずにならすだけなら使えます。絞り溝付きなので打面は当然きずだらけになります。
本家K.R.Tさんの均しと絞りを所有していますが、使い勝手はさすがに比べものにはなりません。本家ののハンマーはなにより持ったバランスが最高で絞りの打痕は打撃時に回転によりランダムで緻密。磨きのナラシでは打痕がわからないほどです。この商品は母材への傷痕が粗雑、傷の食い込みはよりマイルドです。柄がやや太すぎるのもフィーリングを損なっているようです。
本家はパンタも回転も母材を抑えた手に伝るほどですが、この商品はそれほどの可動はしないようです。
でも、もともと想定内ですので本物にはもったいなくて施せない打面への加工を施して使っています。

14人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする