日本研紙
日本研紙の 手研磨
日本研紙の 研磨シート
日本研紙の 空砥ぎペーパー
空研研磨紙(FTCA-SDS)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
35528482
品番
FTCA-SDS #400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群です。
粒度
400
サイズ(mm)
230×280
用途
木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用
仕様
目詰まり防止加工品
砥材
CC
基材
Aw
適合材
木工