日本研紙
日本研紙の 手研磨
日本研紙の 研磨シート
日本研紙の 空砥ぎペーパー
空研研磨紙(FTCA-SDS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
粒度
500
注文コード
35528491
品番
FTCA-SDS #500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群です。
粒度
500
サイズ(mm)
230×280
用途
木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用
仕様
目詰まり防止加工品
砥材
CC
基材
Aw