BeHAUS
BeHAUSの タイヤゲージ・空気入れ
BeHAUSの タイヤチャック
エアーチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35528787
品番
T-323
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
弁の種類
クローズタイプ
用途
自転車・自動車の空気入れに。
付属品
ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付
材質(本体)
真鍮(ニッケルメッキ)
タイプ
クローズ
最高使用圧力(MPa)
0.7(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)
75
適合流体
空気
口径
(エア供給)G1/4
注意
※ダブルタイヤには使用できません。