T-323B エアーチャック BeHAUS 35528796 T-323B エアーチャック BeHAUS 35528796

エアーチャック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35528796 品番T-323B
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
弁の種類クローズタイプ 用途自転車(英式)・自動車用 付属品カプラプラグG1/4付 全長(mm)138 タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)98 接続方式カプラー用プラグ 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35528796
2020-07-01
用途:
車椅子の空気入れ
教育・研究機関

きちんとした品質のものが欲しかったのでこれを選びました。期待通りの品質で満足しています。長く使えそうで、最終的には得になりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
35528796
2018-08-13
用途:
自転車への空気補充

少し大きめなのが良い。普通自転車で使用するため、英式・米式兼用でない、両方とも英式が欲しいです

対象商品:
35528796
2016-04-12
用途:
タイヤに空気をいれました。
シナジーリンクス 様

使いやすく問題ありませんでした。

対象商品:
35528796
2014-02-24
用途:
空気入れに

Monotaroブランドの同じような製品の圧倒的な価格差に迷いましたが,写真をよーく見比べて結局こちらにしました.
価格差の原因は一つは付け根の部分です.Monotaroブランドは一体構造で根本のプラグが消耗したりしたら使えなくなります.
こちらのものは根元のプラグが別体式で取り外しや交換が可能で,脱着で摩耗しても根本のプラグのみを交換すれば使い続けられます.
長い目でみるとこちらの商品のほうが結局安くなるのかもしれません.

5人が参考にしています
対象商品:
35528796
2013-06-13
用途:
ホンダのバイクでAX−1(1989年)タイヤの空気入れ

非常に使いやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする