エアチャック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35528823 品番T-331
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

バルブが奥まっているホイールを着用したタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。

弁の種類クローズタイプ 付属品カプラプラグG1/4付 全長(mm)165 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)1.0(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)137 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35528823
2012-02-19
用途:
エアー注入
自動車・二輪車・自転車関連業

持ち運びに便利でした


注入口 前向きと後ろ向きがあるので
(特に普通のチャックにない後ろ向き)
バイクやトラックなどにも便利でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする