BeHAUS
BeHAUSの タイヤゲージ・空気入れ
BeHAUSの タイヤチャック
エアーチャック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35528857
品番
T-324B
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
自動車のタイヤの空気圧管理に大変便利。
弁の種類
クローズタイプ
付属品
カプラプラグG1/4付
材質
SC材(クロムメッキ)
全長(mm)
160
タイプ
クローズ
最高使用圧力(MPa)
0.9(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)
116
接続方式
カプラー用プラグ
適合流体
空気
口径
(エア供給)G1/4