SE クラフィットマスクSE 日本製 クラレ クラフレックス 35529146

 

SE クラフィットマスクSE 日本製 クラレ クラフレックス 35529146 SE クラフィットマスクSE 日本製 クラレ クラフレックス 35529146

クラフィットマスクSE 日本製

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード35529146 品番SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

国産部材を使用し国内生産しました。
帯電極細繊維フィルターを採用。
ソフトなゴムひもを採用。耳への負担を軽減します。
樹脂製ノーズブリッジで顔の凹凸にもピッタリフィット。
金属フリー。分別廃棄の手間を軽減できます。

形状プリーツ型 構造3層 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)100 用途粉じんの発生する作業。衛生管理等に。各種工業、研究開発、食品製造工場等に トラスコ品番448-4975 種別簡易マスク 寸法(mm)175×90 質量(g)200 タイプ3層耳かけ 吸気抵抗(Pa)15.5以下 粒子捕集効率(%)95以上 生産国日本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35529146
2019-04-09
用途:
常時
医療・福祉・介護関連業

日本製でこの量が入っていて粉塵対応でこの価格なので、これ以外もう選べないです。

1人が参考にしています
対象商品:
35529146
2018-05-07
用途:
外出時全般

日本製でこの価格はお買い得だと思います。
顔にゴムの跡形がつきにくく、メガネの曇りも比較的少ないように感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
35529146
2018-06-08
用途:
通勤
建設業・工事業

日本製が良い。 女性には少し大きめなのでもう少し小さいサイズも作ってほしい。

対象商品:
35529146
2017-11-13
用途:
倉庫内作業など
雪印ビーンスターク株式会社 様

値段のわりに、しっかりとした作りだと思います。ゴムの強度もちょうどいいです。

対象商品:
35529146
2014-12-24
用途:
工場、倉庫での軽作業

防塵マスクとしては十分。ノーズブリッジが復元しにくい?ので、鼻〜頬頭にかけてフィットし続けてくれる。長時間使うと耳が痛くなるが、個人差があるので良とも否とも言いにくい。
消耗品なので今後の価格低減に期待。

対象商品:
35529146
2014-02-12
用途:
サンダーかけ等、粉塵が出る作業

日本製なので安心して使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする