2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角56.4mm

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35530092 品番 PK266-03A
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
タイプ標準タイプ 種類ステッピングモーター 電圧(V)2.3 電源二相 励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))0.9 定格電流(A/相)3 巻線抵抗(Ω/相)0.75 基本ステップ角(°)1.8 モーター取付角寸法(mm)56.4 シャフト形状片軸シャフト 配線方式ユニボーラ6本リード線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする