オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
6
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
35530591
品番
PK243M-02A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
電圧・シャフト形状
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
高分解能タイプ(0.9°/Step)
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
6
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
片軸シャフト