オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
5.7
減速比
36
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
35530984
品番
PK264A1-SG36
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・減速比・シャフト形状
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
36
タイプ
SHギヤードタイプ
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
5.7
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
片軸シャフト