画像準備中

ボンデン エアフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード35530985 品番290K(1.8m×100m)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

捕集率が優れています。
繊維層による密度勾配型なので圧力損失が極めて少なく塵埃保持容量が大きくなり、メンテナンス期間が長くなります。
難燃加工を施しています。
取扱いが簡単なので、気軽にご利用いただけます。

厚さ(mm)2 寸法(幅W×長さL)(m)1.8×100 材質(繊維部)ポリエステル、モダクリル 難燃性 捕集効率(%)30 圧力損失(初期)10Pa 耐熱性100℃ 用途換気扇用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする