画像準備中

2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)2.8 減速比18 シャフト形状片軸シャフト 注文コード35531036 品番PK264A2-SG18
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は電圧・減速比・シャフト形状など29種類から選べます 他の種類を見る
減速比18 タイプSHギヤードタイプ 種類ステッピングモーター 電圧(V)2.8 電源二相 モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状片軸シャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする