画像準備中

5相ステッピングモーターユニット CRK 高トルクタイプ 取付角28mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シャフト形状片軸シャフト 注文コード35533373 品番CRK525HPAPB
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品はシャフト形状など16種類から選べます 他の種類を見る
タイプ高分解能タイプ/高速タイプ 種類ステッピングモーター 電源五相 定格電流(A/相)0.75 モーター取付角寸法(mm)28 シャフト形状片軸シャフト 信号入出力方式フォトカプラ ドライバ取付プレート有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする