画像準備中

5相ステッピングモーターユニット CRK 標準タイプ 取付角42mm

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シャフト形状片軸シャフト 注文コード35533565 品番CRK545AP
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はシャフト形状など12種類から選べます 他の種類を見る
種類ステッピングモーター 電源五相 モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状片軸シャフト 信号入出力方式フォトカプラ ドライバ取付プレート有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする