オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
5相ステッピングモーターユニット CRK PNギヤードタイプ 取付角28mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35534545
品番
CRK523PAP-N5
参考基準価格(税別)
¥100,300
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
減速比
5
タイプ
PNギヤードタイプ
種類
ステッピングモーター
電源
五相
モーター取付角寸法(mm)
28(30)
シャフト形状
片軸シャフト
信号入出力方式
フォトカプラ
ドライバ取付プレート有無
無