画像準備中

5相ステッピングモーターユニット CRK PNギヤードタイプ 取付角28mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35534581 品番 CRK523PAPB-N7.2
参考基準価格(税別)¥100,300 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
減速比7.2 タイプPNギヤードタイプ 種類ステッピングモーター 電源五相 モーター取付角寸法(mm)28(30) シャフト形状片軸シャフト 信号入出力方式フォトカプラ ドライバ取付プレート有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする