曜日別特売

5相ステッピングモーターユニット CRK PNギヤードタイプ 取付角28mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
シャフト形状両軸シャフト
減速比10
ドライバ取付プレート有無
内容量1台注文コード35534651品番CRK523PBPB-N10
参考基準価格(税別)¥100,700販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
減速比10タイプPNギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源五相モーター取付角寸法(mm)28(30)シャフト形状両軸シャフト信号入出力方式フォトカプラドライバ取付プレート有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする