オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
5相ステッピングモーターユニット RK PNギヤードタイプ 取付角60mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35538623
品番
RK566AC-N5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥109,800
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
5
タイプ
PNギヤードタイプ
電圧(V)
100-115
シャフト
片軸シャフト
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35538623
RK566AC-N5
07343692
RKS566AC-PS5
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566〜
オリエンタルモーター
1台
¥
89,980
税込
¥
98,978
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です