オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
5相ステッピングモーターユニット RK PNギヤードタイプ 取付角60mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35538666
品番
RK564AC-N36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥124,500
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
36
タイプ
PNギヤードタイプ
電圧(V)
100-115
シャフト
片軸シャフト
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35538666
RK564AC-N36
07341416
RKS564AC-PS36
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564〜
オリエンタルモーター
1台
¥
94,980
税込
¥
104,478
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です