曜日別特売

フレキシブルカップリング

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)20
内容量1台注文コード35551914品番MCL200505
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
種類ジョータイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5外径(Φmm)20材質(本体)アルミニウム合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35550286
2017-04-30
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社アオチ電機製造業

商品は希望通りの良い品です。
納期がとても長くて忘れてしまうほどでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする