画像準備中

フレキシブルカップリング

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35551923 品番 MCL200506
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
種類ジョータイプ 軸穴径d1(Φmm)5 軸穴径d2(Φmm)6 外径(Φmm)20 材質(本体)アルミニウム合金

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35550286
2017-04-30
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社アオチ電機 様 (製造業)

商品は希望通りの良い品です。
納期がとても長くて忘れてしまうほどでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答


いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする