画像準備中

原点センサセット(中空ロータリーアクチュエータ オプション)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35554312 品番PADG-SA
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

原点出しを簡単に行うために、フォトマイクロセンサ、ロボットコード付コネクタ、センサ取付金具、遮光版、取付ねじをセットにした原点センサセットです。

センサータイプNPN 論理(センサ)ノーマルオープン/ノーマルクローズ※接続により切替可 電源電圧(V)DC5〜24 電圧許容範囲±10%リップル(P-P)10%以下 消費電流(mA)35以下 制御出力NPNオープンコレクタ出力 表示灯検出表示(赤色)
注意
※使用周囲温度は40℃以下、アクチュエーターのモーター部表面温度は90℃以下になるように運転条件を設定してください。
モーター部の反出力軸を利用して原点復帰をする場合は、お客様にて、別途センサ、取付金具等をご用意ください。受注状況により納期が遅れる可能性がありますのでご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする