HKH
タイヤチャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35562423
品番
AC-10TK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
自転車(英式)・自動車用(米式)
弁の種類
クローズタイプ
全長(mm)
155
タイプ
クローズ
エアー接続口
Φ7.9
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
自動車用品
タイヤ・足回り
タイヤゲージ・空気入れ
タイヤチャック
タイヤチャック HKH
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
参考になった
2022-10-13
「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります
タイヤチャック
大容量空気入れ
エアーゲージ精度チェッカー
タイヤゲージ(増圧可)
溝ゲージ
タイヤゲージ部品
棒ゲージ
タイヤゲージ(増圧不可)
シェアする
マイページ