HKH
HKHの タイヤゲージ・空気入れ
HKHの タイヤチャック
タイヤチャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35562441
品番
AC-15TK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤ エアーチャック グリップタイプ
モノタロウ
¥
799
¥
879
税込
弁の種類
クローズタイプ
用途
自動車・トラック用
全長(mm)
188
タイプ
クローズ
エアー接続口
Φ7.9