近畿製作所
近畿製作所の タイヤゲージ・空気入れ
近畿製作所の タイヤチャック
エアーチャック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35562536
品番
No.24(1/4)
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
タイヤ空気充填機器
サイズ
1/4
質量(g)
91
用途
自動車専用空気注入にご利用下さい。
仕様
自動車専用G1/4
トラスコ品番
805-0728
材質
アルミ、真鍮、ゴム
全長(mm)
155
接続方式
1/4外ねじ
使用流体
圧縮空気
弁の種類
クローズタイプ
注意
※空気専用です。