曜日別特売
ACG-105SS 一般鋼・ステンレス用切断砥石 超薄0.8mm アックスブレーン 35563105

一般鋼・ステンレス用切断砥石 超薄0.8mm

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード35563105品番ACG-105SS
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

超薄刃厚0.8mmでスピード切断!!
充電グラインダーに最適!!
両面補強

用途一般鋼・ステンレス用切断砥石粒度60厚さ(mm)0.8砥材A穴径(Φmm)15硬度T外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35563105
2022-09-14
用途: 金属加工
建設業・工事業

前までは1mmを使ってたが、これ薄い方が切断スピードが早いし減りも遅いような気がする。

1が参考にしています
対象商品 : 35563105
2021-12-04
用途: アルミ板の切断にいつも使っています。
株式会社六甲金物製作所

切断時に熱を部材が熱を帯びにくいので助かります。
熱による塗装面の変色がしにくいのでいつもこちらを使います。

対象商品 : 35563105
2021-11-24
用途: 車、バイク、日常
有限会社大星電気商会電気・ガス・熱供給・水道業

リピートです、自分はプラスチックをよく切るのでこの薄さはやめられないです。

対象商品 : 35563105
2019-03-12
用途: 草刈用8枚刃の研磨切断

草刈用8枚刃の研磨切断に最適です。刈刃の研磨に、新しく刃をつけるのですが、少しずつ砥石で研磨して刃先を付けるより、角度をつけて切断したほうが効率的、薄いので簡単に刈刃を切断新しい刃先容易に作成可能。

対象商品 : 35563105
2016-07-21
用途: 材料 切断
製造業

他社よりも、価格が安い!届くのが早い!ありがとうございます。

対象商品 : 35563105
2014-03-22
用途: リフォーム工事で、既存サッシの解体

切れ味が最高です。
切り口がきれいで、バリが細かく傷になりにくくなった事、
お掃除が楽になりました。

対象商品 : 35563105
2017-02-27
用途: 金属切断
豊島無線電機株式会社

薄いので寸切りボルトの端面に、マイナスドライバー用のみぞ刻むのによい。

対象商品 : 35563105
2014-11-17
用途: 金属の切断、加工

どこよりも安いですし、使い易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする