※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフボード(ミラプランクレイヤー)

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6枚) 注文コード 35563324 品番 50×1000×1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ロングセラー品「タフボード」の長尺タイプ。
高発泡ポリエチレンシート『ミラマット』を積層した、軽量でサイズ設定が自由なトラック輸送用緩衝材です。
適度な柔軟性があるので、曲げても折れません。優れた緩衝性で、積荷を優しく保護します。 帯電防止品なので、汚れがつきにくくなっています。長尺でも軽量で取り扱いが便利。
※10mm、15mm、20mm厚みの原反を使用した貼合わせ構成

用途
トラックやコンテナ輸送時、荷物の緩衝材として。
自動倉庫内の当て材、輸出木枠梱包の当て材として。
寸法(mm)1000×1200 厚さ(mm)50
注意
個人宅への宅配は受け付けておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35563297
2023-04-27
用途:
車内での商品と商品の間に使用
ケーエス販売株式会社 様 (卸売・小売業)

厚さもあるし、折り曲げて使えるのでウチとしては超GOOD
です。

対象商品:
35563315
2016-05-04
用途:
輸送にて当て物

小さくしても使えるので便利

1人が参考にしています
対象商品:
35563297
2014-06-02
用途:
物流
運輸・通信業

使いやすいです。
厚さも選べるし、良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする