CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ブラシ
CONDOR(山崎産業)の デッキブラシ
HPデッキブラシ(スペア)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35565056
品番
CL371-000U-SP
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
汚染区域のトイレ清掃用品。ヘッド部分は角度調整が可能です。
商品タイプ
スペア
幅(mm)
約170
材質(ブラシ部)
ポリエチレンテレフタレート(PET)
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(PP)
適合
CL371-000U-MB
繰り返し・詰め替え
対応