危険物標識

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35567296 品番 KHS-6
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
文字内容整理整頓 トラスコ品番814-8688 材質ラミプレート 厚さ(mm)1 寸法(mm)250×500 質量(g)188 日本緑十字社品番056060

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35567244
2014-09-24
用途:
元々あったものが色褪せたために貼り替え

サイズが元からあったものと同じだったので作業が楽だった。希望としては標識を貼り付ける面積に合わせて3サイズ程度
用意していただければバランスを考えた選択ができるのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする