管201大 JIS配管識別明示ステッカー 水関係 日本緑十字社 35568854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS配管識別明示ステッカー 水関係

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード35568854 品番管201大
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は140種類から選べます 他の種類を見る
仕様
水関係
裏面離けい紙付
文字内容 材質アルミステッカー 寸法(mm)150×80 色(マンセル値)2.5PB 5/8 日本緑十字社品番181201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする