※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別明示ステッカー 水関係
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
35568897
品番
管202大
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
140
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
水関係
裏面離けい紙付
文字内容
工業用水
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
150×80
色(マンセル値)
2.5PB 5/8
日本緑十字社品番
181202