曜日別特売
札-408 スイッチ関係 命札 日本緑十字社 35573273

札-408 スイッチ関係 命札 日本緑十字社 35573273
札-408 スイッチ関係 命札 日本緑十字社 35573273

スイッチ関係 命札

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
文字内容修理中 使用禁止
修理中 使用禁止
修理中 スイッチ入れるな
作業中 運転禁止
点検中 今しばらくお待ち下さい
修理中 始動するな
修理中 手をふれるな
修理中 送電するな
修理中 さわるな
修理中 運転禁止
修理中 操作禁止
点検中 スイッチ入れるな
点検中 手をふれるな
点検中 送電するな
点検中 さわるな
点検中 運転禁止
点検中 使用禁止
点検中 操作禁止
修理中
点検中
調整中
休止中
作業中
内容量1枚注文コード35573273品番札-408
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。

仕様
マグネット
両端ハトメ付
文字内容修理中 使用禁止材質軟質ラミ穴寸法(Φmm)3×2トラスコ品番814-8908厚さ(mm)0.6寸法(mm)225×100質量(g)41取付方式マグネット両端ハトメ付日本緑十字社品番085408
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02523717
2017-04-17
用途: 機械のメンテナンス時
FDK

社名、連絡先等 記入スペースがほしい
マグネットが若干弱い
大きさ、素材は良い 永く使える

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする