日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 非常口標識/避難誘導
蓄光避難器具標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
35574007
品番
蓄光I
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電気が消えても数分間光ります。
材質
ルミステッカー(蓄光性軟質エンビ)
寸法(mm)
50×50
文字内容
おす
仕様
裏面離けい紙付
トラスコ品番
814-8738
質量(g)
12
取付方式
裏面離けい紙付
日本緑十字社品番
069009