蓄光J 蓄光避難器具標識 日本緑十字社 35574016 蓄光J 蓄光避難器具標識 日本緑十字社 35574016

蓄光避難器具標識

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 35574016 品番 蓄光J
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電気が消えても数分間光ります。

材質ルミステッカー(蓄光性軟質エンビ) 寸法(mm)50×50 文字内容ひく 仕様裏面離けい紙付 トラスコ品番814-8739 質量(g)12 取付方式裏面離けい紙付 日本緑十字社品番069010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする