蓄光SN-2804 高輝度蓄光避難口標識 日本緑十字社 35574156 蓄光SN-2804 高輝度蓄光避難口標識 日本緑十字社 35574156

高輝度蓄光避難口標識

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容非常口 注文コード35574156 品番蓄光SN-2804
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は文字内容など5種類から選べます 他の種類を見る

(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。
認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。

仕様
消防認定品
裏面離けい紙付き
文字内容非常口 トラスコ品番387-3536 材質PETステッカー 寸法(mm)120×360 質量(g)40 取付方式ステッカー 日本緑十字社品番360804

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35574147
2022-04-08
用途:
非常口の誘導標識用
株式会社アドヴィックス 様 (製造業)

作業区内での表示に使用。最近地震が多いので、作業区内の電気が落ちても、火災や爆発が起きた時にも逃げ道の表示が必要だったため、分かりやすい

対象商品:
35574165
2018-05-28
用途:
出入り口に設置
建設業・工事業

こちらの商品で消防からもOKでました。
矢印なしがなかなか見つからず、お安く変えて助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする