蓄光SN-2815 高輝度蓄光避難口誘導標識 日本緑十字社 35574174 蓄光SN-2815 高輝度蓄光避難口誘導標識 日本緑十字社 35574174

高輝度蓄光避難口誘導標識

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35574174 品番 蓄光SN-2815
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。
認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。

仕様
消防認定品
裏面離けい紙付き
文字内容- トラスコ品番387-3552 材質PETステッカー 寸法(mm)200×200 質量(g)34 取付方式ステッカー 日本緑十字社品番360815

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35574174
2020-01-09
用途:
事務所内での誘導案内板
建設業・工事業

消防法の規定により、本来は避難口へ誘導されるよう案内標識が取り付けられているが、リフォームや永年の壁材料を張り替えているうちに規定から外れた現状になっており、消防設備業者とともに今回は復元、刷新した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする