ACTIVE ESSENTIAL 20W-40

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード35577613 品番09423
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。
国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。
優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。
快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。

ベースオイル鉱物油 SAE20W-40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L JASO規格MA RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンには使用できません
※ノズルは付属しておりません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35577613
2025-12-26
用途:
バイク オイル交換
その他業種

安定のメーカー リピーターで経年の車体にはマッチの感じです

2025-04-03
用途:
空冷エンジンには貴重な20W

10wのオイルは結構普通販売されているのですが、自分の古い空冷バイクにはやはり20wを使いたいところ、安心のカストロールなのにとてもありがたい価格で助かります。
まだまだ寒いので温まるまではエンジン重い気もしますが、温まってしまえばミッションの入りもスムースになり大変満足です。
この価格で販売を続けていただけると助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
35577613
2024-04-18
用途:
KLXのオイル交換に使用します
サービス業

最近オイルの価格が高騰している中で、この製品は安定した価格を維持してくれています。
カストロールの製品でありながらこのバリュー、今後もリピートしたいと思います。

2023-02-03
用途:
旧車バイクに重宝
運輸・通信業

20wは中々なく金額も安くて大変素晴らしいです。
販売し続けて欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35577613
2022-05-07
用途:
旧車のメンテナンス
ROUTE455 様 (その他業種)

旧車バイクのレストアベース、普段使いにバッチリですネ。

2人が参考にしています
対象商品:
35577613
2022-06-27
用途:
整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

4サイクルの小型車には最適です。一年中使用しています。

対象商品:
35577613
2021-06-18
用途:
バイク(TW200)オイル交換

今までは、10W-30使ってやが、当製品(20W-40)に変えたところ、エンジン音・トルクなど、かなりよくなった。今後はこれのみ。。

3人が参考にしています
対象商品:
35577613
2021-08-02
用途:
バイクのメンテナンス
剛設備 様 (建設業・工事業)

普通の鉱物油です。
実店舗で購入するより安く、注文して次の日に来るので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする