とにかく擦れ合う金属には薄く塗布してから組み直してます。抱きつきなどを起こさないので安心のゾイルです。
まあ良いんだろうな〜・という感覚で使っています、他の使い方についてはネットで調べてみます。
昔より使用しているグリースになり、チューブタイプなので使い勝手が良いです。
性能はベルハンマーグリースと比較してませんので分かりません。
バイクのホイールあたりをオーバーホールした時に使いますが耐久性もあり良い製品です、扇風機のオーバーホール時にも使用出来ます、兎に角回転がスムーズになります。
以前は別の商社から購入していましたが、モノタローさんでも扱いが
あることが分かりこうにゅうしました。
なにより、他店より安い!到着までが早い!
次回もリピートです・・
バイクの、センタースタンド分解清掃塗装後のグリスアップに使用しました。動きも良くなり満足できる商品でした、今後、ステムベアリング他メンテナンスに使用予定です。