※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT060202-PS T9115 チップ CCMT-PS タンガロイ 35578663 CCMT060202-PS T9115 チップ CCMT-PS タンガロイ 35578663

チップ CCMT-PS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 形状ひし形80° 厚さ(mm)2.38 厚さ(s)許容差(mm)±0.13 注文コード35578663 品番CCMT060202-PS T9115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品はコーナー半径・形状・厚さなど73種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 用途仕上〜軽切削、ポジインサート、基本選択 種別ポジ 材質T9115 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカPS形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 コーナー高さ(m)許容差(mm)±0.08〜±0.18 厚さ(s)許容差(mm)±0.13 内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.05〜±0.13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする