※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCMT070204-PS T9115 チップ DCMT-PS タンガロイ 35579503 DCMT070204-PS T9115 チップ DCMT-PS タンガロイ 35579503

チップ DCMT-PS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 注文コード35579503 品番DCMT070204-PS T9115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など83種類から選べます 他の種類を見る
材質T9115 用途仕上〜軽切削、ポジインサート、基本選択 種別ポジ 形状ひし形55° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)7.8 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカPS形 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 コーナー高さ(m)許容差(mm)±0.08〜±0.18 厚さ(s)許容差(mm)±0.13 内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.05〜±0.13
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする