※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2H15)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
F79
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
35580177
品番
CDPX2H15-75-F79
参考基準価格(税別)
¥33,940
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
オートスイッチ種類
F79
ストローク(mm)
75
形式
(H) エアハイドロタイプ
リード線(m)
(-) 0.5
シリンダー
(DP) オートスイッチ付/プレート取付
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード