※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ SCMT-PS
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
形状
正方形90°
注文コード
35580212
品番
SCMT120408-PS T9115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
形状
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上~軽切削、ポジインサート、基本選択
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
種別
ポジ
材質
T9115
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
ブレーカ
PS形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35580212
SCMT120408-PS T9115
31345013
SCMT120408-PS T9215
チップ SCMT-PS
タンガロイ
1箱(10個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です