※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1箱(10個)
形状正方形90°
切刃長さ(mm)9.525
厚さ(mm)3.18
注文コード35580255
品番SNMG090308 T9115
この商品は形状・切刃長さ・厚さなど137種類から選べます
他の種類を見る
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性