切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ両面
用途中切削、ステンレス用
仕様(材質の特長)鋼加工用CVD材種、(ブレーカ)S形 中切削用ブレーカ付き 勝手付き
適合旋削加工用M級ネガチップ
種別ネガ
材質T9125
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
ブレーカS形
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
コーナー高さ(m)許容差(mm)±0.08〜±0.18
厚さ(s)許容差(mm)±0.13
内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.05〜±0.13
切込みap(mm)1.0〜4.0
送りf(mm/rev)0.2〜0.4