スポンジ研磨材

(161件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35582337 品番 5082 ASD
参考基準価格(税別)¥343 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。
優れた研磨能力。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
粒度#240-320 寸法(mm)114×140 トラスコ品番125-7650 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) グレードF(ファイン) 文字色 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など アズワン品番2-7696-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 161
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
金属模型製作
真鍮工房WADA 様

使いやすさと 綺麗にすぐなりますので重宝しております
ほとんど粗目使用ですが

2025-11-10
用途:
漆器の研磨
日の出製作所 様 (製造業)

漆器の下地研磨に使用しています。スポンジ生地なので凹凸に馴染みやすく使い易いです。

2024-10-15
用途:
製品のバリ取り作業
製造業

製品のバリ取り用として使用しておりますが、削りの持ちが良く大変重宝しております。

対象商品:
35582321
2024-06-30
用途:
塗装を磨く用
卸売・小売業

ハサミでいい大きさにカットできるし、水を使った研磨に最適で、作業に粗さが丁度良い。消耗品ですがそれなりの価格がするのでもう少し価格を割安に改定して頂けると嬉しいと思います。

対象商品:
35582364
2024-05-03
用途:
各部の研磨に
株式会社ART CRAFT 様

性能自体は何も問題はありませんが、ちょっとタレが早いかなと言う感じです。 しかし、使い勝手、研磨具合などは良く、次回も購入したいと思います。

対象商品:
35582321
2023-11-28
用途:
塗装時
株式会社ナカゼ  様 (建設業・工事業)

中々丈夫で使いやすい、塗装の時以外にも使える万能かも

対象商品:
02297495
2023-07-28
用途:
製品のさび取りに使用
有限会社カツラシマ 様

3Mの研磨剤は鍍金前の錆落としや表面の仕上げに荒磨き中磨き仕上げ磨きと3種類使っている極めが駒巻く仕上がり鍍金上がりもきれいに仕上がってます。

1人が参考にしています
対象商品:
02297495
2023-03-22
用途:
金属表面ケレン・木材表面地ならし

SUS表面の清掃・研磨や木材下地ならし等に使用。押さえる強さで番手の調整できるのがいい。幅広い素材に多目的に使用できるので弊社では4タイプの番手を常時在庫してます。商品を考えると安いぐらいの金額です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする