※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
採水量(mL)50
タイプスリムタイプ
注文コード35583877
品番JPSL3303
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,000
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
この商品は採水量・タイプ・アズワン品番など5種類から選べます
他の種類を見る
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。