※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス温調付フランジヒーター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35584762 品番 SFW4230
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥195,800
販売価格(税別)
178,000

温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。
金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。
水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。
75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。

電気容量(kW)3 電源キャブタイヤケーブル 2m 電圧(V)200 三相 仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット TGK品番052-61-03-16 材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ) 質量(kg)3.9 ヒーター寸法(mm)Φ12/3本 材質(パッキング)ノンアスベスト(t20) JIS規格呼び径50、呼び圧力5K 温度調節範囲(℃)32〜110 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 発熱密度(W/cm2)7.5 適用電線断面積(mm2)1.25
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。10kW以上はヒーター電源をON・OFFするための電磁接触器が別に必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする