過熱防止器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 TGK品番061-60-93-06 注文コード35584893 品番ADH-400
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,790
販売価格(税別)
38,900
この商品はTGK品番など2種類から選べます 他の種類を見る

恒温槽・乾燥器・培養器などの恒温機器の電源供給回路間へセットすることにより、接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。
停電回復時や異常気過熱を検知し電源供給回路を遮断した時など、本体のRESETスイッチを押さない限り自動的に電源が復帰しない構造となっています。
付属の熱電対は被覆タイプを使用し槽内への取付が容易な構造で、先端の温度測定部に耐熱端子(5Φ)を装備しておりますので、ボトルなどで簡単に固定できます。

出力端子台(M4ネジ)又は3コンセット(同時使用は不可) 使用温度範囲(℃)0〜400 外形寸法(mm)120×140×80H 表示部デジタル式 定格制御容量MAX15Aまで 電源AC100V 設置3Pゴムプラグ付き(電源ケーブル約20m) 温度センサーK熱電対仕様 温度設定単位1℃単位 TGK品番061-60-93-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする