3120 000.020 マイクロピペット 3120(リサーチプラスV・容量可変タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ) 35585776

 

3120 000.020 マイクロピペット 3120(リサーチプラスV・容量可変タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ) 35585776 3120 000.020 マイクロピペット 3120(リサーチプラスV・容量可変タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ) 35585776

マイクロピペット 3120(リサーチプラスV・容量可変タイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35585776 品番3120 000.020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

スプリング式ノーズコーンにより、チップを最小の力で最適な状態に装着できます(5mL・10mLタイプを除く)
市販されているマイクロピペットの中でもトップクラスの軽量性を実現しています。
熱、酸、アルカリ、カビ、漂白、経年劣化、日光、磨耗への耐性にすぐれた有機ポリマーFortronを使用しています。
丸ごとオートクレーブ可能です。
リサーチプラスV(5mLタイプ及び10mLタイプを除く)には、すぐにご使用いただけるように、ep TIPSボックスが付属しています。

ボタン色グレー 再現性(%)±1.8 精度(%)±2.5(1) 適合チップ10μL、20μL、20μL(Lタイプ) TGK品番107-12-20-22 アズワン品番2-4632-12 容量(μL)0.5〜10 最小目盛(μL)0.01 ピペットの種類マイクロピペット
注意
※( )内の容量における精度・再現性です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35585803
2019-03-26
用途:
混合溶液の混合を多品種に行う
教育・研究機関

○○マンよりも押し込み力が軽く、滑らかに摺動してくれるので、ストレスフリーに作業がてきます。一回の作業で100階以上溶液調整するので、大変助かります。

対象商品:
35585812
2015-09-01
用途:
実験

価格若干さげてください

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする